曜日別特売

プレート

プレート - 光プレート - 光プレート - 光プレート - 光プレート - 光
仕様L型、片面材質真鍮金色メッキ幅(mm)230高さ(mm)90質量(g)328奥行(mm)65内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18525203LG228-1受付 INFORMATION
7,240
5,598
6,158(税込)
当日出荷
18525212LG228-2ご案内 INFORMATION
7,240
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
18525228LG228-3お会計 CASHIER
7,240
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
18525237LG228-4フロント FRONT
7,240
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
18525246LG228-5クローク CLOAK
7,240
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする