光
プレート
仕様
裏印刷、テープ付
材質
アクリル透明
幅(mm)
50
高さ(mm)
120
質量(g)
15.4
奥行(mm)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18525255
BS125-1
備え付の紙以外はご使用にならないで下さい。
生理用品等は備え付「汚物入」にお捨て下さい。
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
18525264
BS125-4
吸殻.紙屑.ガム等を便器に捨てないで下さい。
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
18525273
BS125-6
ご使用後は必ず水をお流し下さい。
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
18525282
BS125-21
備え付の紙以外はご使用にならないで下さい。
吸殻・紙屑・ガム等を便器に捨てないで下さい。
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください