パソコン自動切替器 USB接続(4台用)

パソコン自動切替器 USB接続(4台用) ラトックシステム
(1件のレビュー)

4台のパソコンを切り替え、1組のコンソール(キーボード・モニタ・マウス)で操作することができます。使い慣れたキーボードとマウスを複数台のパソコンで共有して、作業効率アップ。 モニタも複数台そろえる必要がなく、省スペースで経済的。
最大2048×1536(85Hz)までのアナログモニタをサポート。アスペクト比16:10や16:9のワイドモニタも使用可能です。
人気のワイヤレスキーボード・マウスセットをサポート。レシーバを切替器のキーボード用ポートに接続して、キーボードとマウスの両方を使用することができます。
Logicool MX/VX Revolution・G・LX・MX・Clickシリーズ、チルトホイール搭載マウスやレーザーマウスで動作確認済みです。
パソコン起動時、切替器によるパソコンの選択は必要ありません。非選択PCのモニタも設定済みの解像度できちんと表示されます。
切替器本体に装備する切替ボタン、あるいはキーボード上の[ScrollLock]キーを2度押すホットキーによるパソコンの切替が可能です。
ホットキーではキーボード上から手を離さずにパソコンを切り替えるので、快適に作業を継続することができます。切替ボタン横には、選択したパソコン番号が点灯するLEDを搭載しています。
キーボードやマウスでの切替機能を拡張できるオリジナルソフトウェア「KVMユーティリティ」をダウンロード提供。本ユーティリティを使うと、[ScrollLock]以外のキーや画面上のスイッチでもパソコンが切り替えられるようになり、切替操作の快適性が向上します。
切替器本体には選択しているパソコンがひとめでわかるLEDを搭載。選択されたパソコン番号のLEDが緑色に点灯します。
電源はパソコンのUSBポートから供給。ACアダプタは不要です。
専用ドライバのインストール不要。プラグアンドプレイで、すぐに使えます。
切替器にはモニタを接続しなくても使用可能。マウス・キーボードのみの接続を正式サポートしています。
コンパクト設計。机の上に置いてもコネクタやケーブルが邪魔にならないよう、前面にキーボードとマウスを接続、背面にモニタとPCを接続する配置になっています。
本製品は、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの有害6物質を使用していない、環境と人にやさしい製品です

適合コネクタ
【コンソール接続側】モニタミニD-sub15ピン(メス)、キーボードUSB(SeriesAレセプタクル)、マウスUSB(SeriesAレセプタクル)
【パソコン接続側】(ケーブル長:約1.2m×1)、モニタミニD-sub15ピン(オス)、キーボード・マウスUSB(SeriesAプラグ)
最大接続台数4台 付属品x30Uシリーズ用接続ケーブル(約1.2m) (×1)、x30Uシリーズ用接続ケーブル(約1.7m) (×1) 材質ABS樹脂 切替方式ホットキー(ScrollLock-ScrollLock)または切替ボタン(PC1/PC2/PC3/PC4) 対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2008、Windows Server 2003、MacOS X 10.4.1以降、MacOS X 10.3.x、MacOS 9.2.2(Windowsは32ビット/64ビット両対応) 対応機種ミニD-sub15ピンモニタコネクタおよびUSBコネクタを装備したWindows PCおよびMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×67×22(突起部・ケーブル部含まず) 電源電圧(V)DC5(ACアダプタおよびUSBポートから供給) 消費電流(mA)180 本体形状ミニボックスタイプ ディスプレイミニD-sub15ピン 表示LED選択しているパソコン番号のLEDが緑色に点灯(非選択時は消灯) キーボードUSB キーボード モニタミニD-sub15ピンモニタコネクタを装備したパソコン用モニタ 対応解像度最大2048×1536(85Hz) キーボード/マウスUSB 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18481417 REX-430U
10,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18481417
2018-01-12
用途:
仕事でPCを複数使用するため。
不動産業

非常に動作は安定していて、配線もすっきりしました。これでもっと安ければ言うことないのですが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする