ViV シリコンボトル

ViV シリコンボトル ViV
(1件のレビュー)

口元はスクリューキャップになっているので水漏れの心配がありません。
飲み終えたら丸めてコンパクトに収納ができます。洗浄機対応

容量(mL)510 材質本体、パッキン、リング/シリコン樹脂、蓋/ポリプロピレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×205 耐熱温度(℃)‐30℃~140 TKG品番9-0000-0000 商品タイプスクリュータイプ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18777763 59832 オレンジ
1,500
 
 
取扱い終了
18777772 59833 ピンク
1,500
 
 
取扱い終了
18777788 59834 ブルー
1,500
 
 
取扱い終了
18777797 59835 グリーン
1,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18777788
2021-07-19
用途:
屋外作業時の水分補給

シリコン製なのでポケットに入れても邪魔にならず、空になったら小さく丸めることが出来るので良いかと思いましたが、一回使ったっきりです。汚れるし、移し替えるのも洗うのも面倒だし、思ったより小さく畳めないです。この容器に1500円かけるくらいなら500ccの柔らかめのペットボトル飲料をまとめ買いした方が良かったなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする