超音波式ポイント溶着器 ウルトラシーラー

超音波式ポイント溶着器 ウルトラシーラー 白光
(1件のレビュー)

部材の厚みや、作業者の好みに合わせて開口部が調節できるため、
ストレス無く作業ができます。空打ち防止機能搭載。

質量(g)本体620、ハンドピース190 周波数(Hz)発信55 電源(V)単相100V50/60Hz 消費電力(W)30(最大負荷時) 適合範囲6×3mm コード長さ(m)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体114×216×102、ハンドピース35×129×73 開口寸法(mm)11~30 TKG品番9-1541-0101 TKG品番(2017)6-1372-0301 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18781604 FV900-01
48,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18781604
2020-05-18
用途:
カップのシール

使いやすい、軽い、コンパクト、作業者の評判は良い
あとは、耐久性を、今後使用してみて

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする