TKG TKGの 卓上消耗品 TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器) TKGの 卓上備品・テーブルウェア SA銅 丸ステーキカバー SA銅 丸ステーキカバー 注文コード 寸法(直径Φ×高さH)(mm)334×130 寸法(cm)33 TKG品番9-1867-0104 TKG品番(2017)6-1663-0504 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ‐ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18783512 ‐ ¥27,400 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 卓上備品・テーブルウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Pasuto ランチョンマット 不二貿易 税込¥230 ¥209 木製トレー ノンスリップ アサヒ興洋 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ レンジでかんたん麦茶ポット むぎちゃん HARIO 税込¥1,648 ¥1,498 コースターマグネット クッキー ビスケット 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ 洗える食卓カバー ミストL タナカ商事 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ PPトレー 千羽鶴印(エンテック) 税込¥1,208 ¥1,098 洗浄機対応 真空断熱ステンレスポット THERMOS(サーモス) 税込¥4,288 ¥3,898 コースターマグネット クッキー くまさんクッキー 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ クーム 結露しにくいウォーターピッチャー パール金属 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ おしぼり入れ アサヒ興洋 税込¥153 ¥139 バスケットへ コースターマグネット クッキー チョコチップ 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ コースターマグネット クッキー アイスボックス 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ クールスクエア 冷水ポット パール金属 税込¥604 ¥549 バスケットへ 棚に入れられる冷水筒 タワー 1L ブラック 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ クールラージ 冷水ポット パール金属 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ MT 角型ステーキカバー エムテートリマツ 税込¥3,518~ ¥3,198~ クールスクエア 冷水ポット パール金属 税込¥604 ¥549 バスケットへ 蓋付き調味料ボトル タワー ブラック 山崎実業 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ 洗える食卓カバー ミストM タナカ商事 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ウォーターポット HARIO 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)卓上備品・テーブルウェア皿用カバー・蓋・フードカバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります メニュー・卓上サイン ピッチャー・ハンドポット トレー・お盆 テーブルマット・コースター・鍋敷 箸立・楊枝入・ナフキン立 卓上灰皿 カスター・卓上用調味料入れ 皿用カバー・蓋・フードカバー シェアする マイページ 最近見た商品