カセットフー エコスリム2

カセットフー エコスリム2 イワタニ

エコバーナー搭載の薄型コンロ。
2,500kcal/hで3,000kcal/h相当の能力を発揮します。
落ち着いたクリスタルブラウンの色調と優美な薄型デザインで、シックな高級感溢れる食卓シーンを演出します。

トラスコ品番775-8839 材質本体:鋼板(静電塗装、トッププレート:プレコートフッ素鋼板、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミニウム+アルスター鋼板、器具せんつまみ:耐熱ABS樹脂 質量(kg)1.6 間口W×奥行D×高さH(mm)345×288×84 使用時間約1時間12分(専用容器1本当たり) 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])2.9(2,500) ガス消費量(g/h)211 着脱方式マグネット方式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18784772 CB-ECO-SL2
8,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする