テーパーディスク ノーマル

テーパーディスク ノーマル EASTER砥石

外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 種類Z 外径×穴径(Φmm)100×15(16) 最高使用周速度(m/s)71(4300m/min) 内容量1箱(10枚)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18532718 TN 100×15(16) Z 24 24
12,000
 
 
取扱い終了
18532727 TN 100×15(16) Z 40 40
10,000
 
 
取扱い終了
18532736 TN 100×15(16) Z 60 60
10,000
 
 
取扱い終了
18532745 TN 100×15(16) Z 80 80
10,000
 
 
取扱い終了
18532754 TN 100×15(16) Z 120 120
10,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする