ZTEC
快研熱レスカッター レッド
粒度
46
厚さ(mm)
1.2
タイプ
薄型切断砥石
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
106
寸法(Φmm)
Φ106×1.0/1.2×Φ15
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18538083
ECOR46
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください