アイエム アイエムの 建築金物 アイエムの 換気口 アイエムの レジスター レジスター V型1030 レジスター V型1030 注文コード (1件のレビュー) 種類角型レジスター 材質(本体)アルミ 寸法A(mm)110 寸法B(mm)310 仕上アルマイトクリアー お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 V-1030(セット) VG-1030(ガラリ) VG-1030(ガラリ)(アミ付) VR-1030(レジスター) 内容量 選択解除 1セット(2枚)1枚 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18503668 VG-1030(ガラリ) 1枚 ¥6,100 取扱い終了返品不可 18503677 VR-1030(レジスター) 1枚 ¥8,400 取扱い終了 18503686 V-1030(セット) 1セット(2枚) ¥13,900 取扱い終了返品不可 18503695 VG-1030(ガラリ)(アミ付) 1枚 ¥9,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 換気口 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用 マリンテック 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 税込¥2,088~ ¥1,898~ オリジナルベンチレーター用ダクト DKT100-5 マリンテック 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ オリジナルベンチレーター用ダクト DKT70-5 マリンテック 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 大口径深型フード RH-YGE シルファー 税込¥10,558~ ¥9,598~ 防音フード BOGL シルファー 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 防音フード BOGL-D(防火ダンパー付) シルファー 税込¥20,878 ¥18,980 防音フード BONL-D(網・防火ダンパー付) シルファー 税込¥13,178 ¥11,980 防音フード BOGL シルファー 税込¥17,578 ¥15,980 防音フード BONL(網付) シルファー 税込¥16,478 ¥14,980 防音フード BOGL-D(防火ダンパー付) シルファー 税込¥14,278 ¥12,980 防音フード BONL(網付) シルファー 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 防音フード BONL-D(網・防火ダンパー付) シルファー 税込¥19,778 ¥17,980 排気用防風フード SFEA シルファー 税込¥5,058~ ¥4,598~ 丸型防風フード SFG2-D(防火ダンパー付) シルファー 税込¥7,148~ ¥6,498~ 丸型防風フード SFG2 シルファー 税込¥5,388~ ¥4,898~ 排気用防風フード SFEA-D(防火ダンパー付) シルファー 税込¥6,598~ ¥5,998~ 防音フード BON2(網付) シルファー 税込¥5,828~ ¥5,298~ 防音フード BONT-D(網・防火ダンパー付) シルファー 税込¥24,178 ¥21,980 防音フード BONT(網付) シルファー 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物換気口レジスター角型レジスター 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 18503677 2018-07-09 用途: 代替品としての取替え ネットではどこにも売っていなかったので、助かりました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「レジスター」にはこんなカテゴリがあります 丸型レジスター 角型レジスター シェアする マイページ 最近見た商品