アイエム
レジスター IM-軒天型
種類
角型レジスター
材質(本体)
アルミ
寸法C(mm)
0.8
仕上
ホワイトグレー色アクリル焼付塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18504185
845
415
8
75
63.69
¥3,600
取扱い終了
返品不可
18504194
1530
300
8
150
75.7
¥3,600
取扱い終了
返品不可
18504203
1545
415
8
150
109.78
¥4,100
取扱い終了
返品不可
18504212
2040
400
8
200
167.49
¥4,200
取扱い終了
返品不可
18504228
2045
415
8
200
173.47
¥7,200
取扱い終了
返品不可
18504237
1040
385
7.5
105
139.05
¥4,000
取扱い終了
返品不可
18504246
0845(アミ付)
415
8
75
63.69
¥5,500
取扱い終了
返品不可
18504255
1530(アミ付)
300
8
150
75.7
¥5,500
取扱い終了
返品不可
18504264
1545(アミ付)
415
8
150
109.78
¥6,100
取扱い終了
返品不可
18504273
2040(アミ付)
400
8
200
167.49
¥6,100
取扱い終了
返品不可
18504282
2045(アミ付)
415
8
200
173.47
¥6,800
取扱い終了
返品不可
18504298
1040(アミ付)
385
7.5
105
139.05
¥5,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください