アイエム アイエムの 建築金物 アイエムの 換気口 アイエムの レジスター レジスター IM-軒天型ステンHL レジスター IM-軒天型ステンHL 注文コード 種類角型レジスター 材質(本体)ステンレス 寸法D(mm)8 寸法C(mm)0.8 仕上ヘアーライン 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HL-0845HL HL-0845HL(アミ付) HL-1530HL HL-1530HL(アミ付) HL-2040HL HL-2040HL(アミ付) 寸法A(mm) 選択解除 300400415 寸法B(mm) 選択解除 75150200 換気面積(cm2) 選択解除 63.6975.7167.49 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18504465 HL-0845HL 415 75 63.69 ¥6,500 取扱い終了返品不可 18504474 HL-1530HL 300 150 75.7 ¥6,500 取扱い終了返品不可 18504483 HL-2040HL 400 200 167.49 ¥7,400 取扱い終了返品不可 18504492 HL-0845HL(アミ付) 415 75 63.69 ¥7,000 取扱い終了返品不可 18504508 HL-1530HL(アミ付) 300 150 75.7 ¥7,000 取扱い終了返品不可 18504517 HL-2040HL(アミ付) 400 200 167.49 ¥8,100 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 換気口 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ep30NB/em8ジョイント 日本住環境 税込¥10,448 ¥9,498 クーラースリーブキャップ ハイロジック 税込¥549~ ¥499~ 屋外フード (防鳥網付き) エスコ 税込¥12,650 ¥11,500 バスケットへ NTYメタルジョイント NTY(エヌティワイ) 税込¥878~ ¥798~ フロアスリッター150 日本住環境 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ep30軒アリNK用ジョイント 日本住環境 税込¥10,448 ¥9,498 スクウェアフローX 日本住環境 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ SQ室内レジスターR 日本住環境 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ NKM60型 固定ガラリ 浜国 税込¥9,898~ ¥8,998~ フロアスリッターMAX 日本住環境 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ EPコーナーブラケットU 日本住環境 税込¥9,788 ¥8,898 ep30軒アリNK専用ビス 日本住環境 税込¥2,748 ¥2,498 ep30NB/em8出隅 日本住環境 税込¥10,118 ¥9,198 ep30軒アリNK 日本住環境 税込¥75,878 ¥68,980 フロアスリッター300 日本住環境 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ スクウェアフローS 日本住環境 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ ep30軒アリK用出隅コーナー材 日本住環境 税込¥10,118 ¥9,198 ep30NB/em8入隅 日本住環境 税込¥10,118 ¥9,198 スクウェアフローA 日本住環境 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 黒色塗装深型フード RH-YGE2 シルファー 税込¥3,298~ ¥2,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物換気口レジスター角型レジスター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「レジスター」にはこんなカテゴリがあります 丸型レジスター 角型レジスター シェアする マイページ 最近見た商品