ガラリ エアロくーるー

ガラリ エアロくーるー アイエム

フードの内側に雨よけが付いており、雨の吹き上げ・吹き降ろしにも安心です。
ステンネットを成形することにより、網の目詰まりを大幅に解消しました。メンテを従来の1/4にでき、圧力損失も長く維持できます。
オールSUS-304製で、屋外露出部は独自の加工により組成変成がなく磁性をおびない、サビに強い製品です。

材質(本体)ステンレス 仕様耐外風圧高性能フード(雨水侵入防止型)、防虫アミ付、水返し付 仕上ステンカラー塗装 材質(網)ステンレス(SUS304) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18505445 100 55 170 156 70 95
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
18505454 150 58 245 196 100 145
14,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする