角型差圧式レジスター

角型差圧式レジスター 大建プラスチックス

換気扇作動時など室内外に圧力差が生じたとき、シャッターが自動的に開き給気を行います。
強風時・給気を行う必要のない時は、シャッターをロックし閉じたまま固定可能です。
表面部分が取り外せますので、防虫網・フィルターの清掃が可能です。

種類角型レジスター 材質ABS樹脂 新ホワイト 寸法A(mm)190 寸法D(mm)5 寸法E(mm)70 寸法B(mm)160 寸法C(mm)149 適合パイプLP150(150×156mm) 内容量1個
注意
※ジョイントパイプは使用できません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18529586 150SAZK-W (実開口)96.0、(相当開口)49.8
5,350
 
 
取扱い終了
18529595 150SAZK-WF (実開口)71.9、(相当開口)20.9
6,550
 
 
取扱い終了
18529604 150SAZK-WAS (実開口)71.9、(相当開口)39.7
6,550
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする