丸型ガラリー

丸型ガラリー 大建プラスチックス

ガラリー部が脱着可能です。換気口内部のお手入れが可能です。
ガラリー部の固定が必要な場合はネジ止めが可能です。

種類丸型ガラリー 材質ABS樹脂 新ホワイト 寸法D(mm)7 寸法E(mm)30 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18532185 100MG3-W 130 88 98 SU100(100-106mm)、VP100(100-114mm) (実開口)30.0
520
 
 
取扱い終了
18532194 150MG3-W 180 135 18 LP150(150-156mm) (実開口)71.8
1,110
 
 
取扱い終了
19349374 75MG3-W 105 64 74 SU75(75×80) (実開口)18.7
450
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする