USBステーション シングル2

USBステーション シングル2 NEWING(ニューイング)
(2件のレビュー)

ハンドルに固定できる、専用結束バンドが付属。取り付けカンタンで専用結束バンド以外にも付属の両面テープでの固定もOK。防水キャップがホコリや水の侵入を防ぎ電装トラブルを防止。
余裕をもって取り付け可能な、うれしい2mケーブル。

仕様5V 質量(g)110 ケーブル長(m)2 最大電流(A)2.1 内容量1個
注意
※本製品は12V車専用です。24V車等、指定の電圧以外でのご使用は絶対におやめください。
※本製品の取付け作業は安定した平坦な場所で行い、車体を確実に支えることが可能なスタンドを必ず使用してください。
※事前に使用される電装品の最大電力を必ず確認してください。
※最大電力を超える電装品は絶対に接続しないでください。車体側電装系トラブルの原因や火災に繋がる恐れがあります。
※ソケットを使用しない時は必ずゴムキャップを締めてください。(ホコリやゴミ等が侵入し、車体側電装系トラブルの原因や火災に繋がる恐れがあります。)
※降雨時、洗車時にはゴムキャップを必ず締めてください。
※誤った取付け・分解・改造・コードの切断等で使用された製品による損害の責任は一切負いかねます。
※走行中は本製品を操作しないでください。事故の原因となります。
※バッテリーが弱っている状態でのご使用は避けてください。車体側電装系トラブルの原因や火災につながる恐れがあります。
※エンジンをかけて使用してください。エンジンをかけていない時は電装品を必ずソケットから外してください。バッテリー上がりの原因となります。
※本製品は生活防水仕様となっておりますが、なるべく水のかからない場所へお取付けをしていただく事をお勧め致します。取付け場所によっては水が侵入し、製品本体および車輌側電装機のトラブルの原因となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18532377 NS-004
2,180
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18532377 NS-004 22946534 93040 93040 バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ) 22946534 バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ) 1個 2,998 税込3,298 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18532377
2020-01-21
用途:
二輪のUSB電源

小型で設置が容易でした。小さなスペースに設置できたので外観に響かず満足しています。

対象商品:
18532377
2018-02-23
用途:
バイクにて携帯充電使用
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けも簡単で、金額も相応ですので、良い商品だと思います!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする