折れ脚ローテーブル トロン 4030MBR

折れ脚ローテーブル トロン 4030MBR 不二貿易

材質
プリント紙化粧繊維板(ポリエステル樹脂塗装)
スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)400 奥行(mm)300 高さ(mm)210 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×210 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×300×210 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18567097 10493
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする