アルコールチェッカーダブルセンサー式管理ソフトセット

アルコールチェッカーダブルセンサー式管理ソフトセット 東洋マーク製作所

半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。
半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。
測定日時・測定値などをパソコン上でデータの管理が可能。
WEBカメラと連動させ本人確認と画像の記録が可能。
アルコール反応があった時に使用画面をロックしたり、指定アドレスへメールを送ることが可能。

検知時間(秒)約3以上 質量(g)3500 電源AC電源 センサーダブルセンサー(半導体+電気化学式) 保証期間1年 起動時間(秒)約120未満 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)310×320×130 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18569346 AC011ST2
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする