ロボット用赤外線フォトリフレクタ

ロボット用赤外線フォトリフレクタ アーテック[学校教材・教育玩具] ロボット用赤外線フォトリフレクタ アーテック[学校教材・教育玩具]

仕様出力最大時の反射体距離/5~10nm 材質ABS 寸法(mm)20×36×20 質量(g)5 出力電圧0V~VCC 動作電圧3.3~5V(VCC) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18619168 153116
オープン
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする