コーヒーカップスペア
来客時やアウトドアでの食事に最適。
GP-3のカップホルダーにセット可能。
容量(mL)200
材質ポリスチレン樹脂(順次ポリプロピレンへと移行します)
耐熱温度(℃)80
高さ(mm)74
口径(Φmm)84
底径(Φmm)34
入数20
内容量1パック(20個)
注意
※予告なく商品の材質や色味が変わる可能性がありますが、大阪魂ブランドのコーヒーカップ&ホルダーとの互換性は問題ございません。
紙コップ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18645104 | GP-4 | 50419523 | GP-4 |
![]() |
コーヒーカップスペア | 友栄 | 1パック(20個) | ¥129 税込¥142 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 18645104
2019-06-12
- 用途:
- その他
カップ使い勝手、価格は文句無しです。
ウチの場合、現場休憩所で保管、包装のビニールからその都度取り出すようにしています。
その際、
・カップの材質的(表面)の問題でカップ同士がなかなか剥がれな
い。
・包装のビニールが硬めでビニールが擦れるたびに嫌な音(金属をフォークでこすった時に出る系統の)が起きる
この二点が細かい話ですが気になりました。
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用いただき誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせていただきます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 対象商品:
- 18645104
2019-03-15
- 用途:
- 来客用飲み物
仕事の都合上、呼び出しがあるとすぐに出かけないといけません。以前はコップ等そのままで出かけ帰ってきて洗うという感じでした。このコップであればゴミ箱に捨てることができるので楽です。しかしプラスチックなので環境に悪いような気がしてきました。次は紙コップを使ってみたいと思います。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08