曜日別特売
GP-4 コーヒーカップスペア 大阪魂 18645104

 

GP-4 コーヒーカップスペア 大阪魂 18645104
GP-4 コーヒーカップスペア 大阪魂 18645104
GP-4 コーヒーカップスペア 大阪魂 18645104
GP-4 コーヒーカップスペア 大阪魂 18645104

コーヒーカップスペア

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(20個)
注文コード
18645104
品番
GP-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

来客時やアウトドアでの食事に最適。
GP-3のカップホルダーにセット可能。

容量(mL)
200
材質
ポリスチレン樹脂(順次ポリプロピレンへと移行します)
耐熱温度(℃)
80
高さ(mm)
74
口径(Φmm)
84
底径(Φmm)
34
入数
20
注意
※予告なく商品の材質や色味が変わる可能性がありますが、大阪魂ブランドのコーヒーカップ&ホルダーとの互換性は問題ございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18645104GP-450419523GP-4GP-4 コーヒーカップスペア 友栄 50419523コーヒーカップスペア友栄1パック(20個)
129
税込142
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18645104
2020-10-18
用途: 客にコーヒーサービス
吉又商店

安いし、機能的で重宝している。使い捨ては時代に反するので代わりのものを使おうと思う。

対象商品 : 18645104
2019-06-12
用途: その他

カップ使い勝手、価格は文句無しです。

ウチの場合、現場休憩所で保管、包装のビニールからその都度取り出すようにしています。
その際、
・カップの材質的(表面)の問題でカップ同士がなかなか剥がれな
い。
・包装のビニールが硬めでビニールが擦れるたびに嫌な音(金属をフォークでこすった時に出る系統の)が起きる

この二点が細かい話ですが気になりました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用いただき誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせていただきます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 18645104
2019-03-15
用途: 来客用飲み物

仕事の都合上、呼び出しがあるとすぐに出かけないといけません。以前はコップ等そのままで出かけ帰ってきて洗うという感じでした。このコップであればゴミ箱に捨てることができるので楽です。しかしプラスチックなので環境に悪いような気がしてきました。次は紙コップを使ってみたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18645104
2019-02-05
用途: コーヒータイム

食器洗いの手間が省けてとても重宝して使用しています。

対象商品 : 18645104
2019-02-04
用途: 来客時の飲食
株式会社イチコー

他の通販製品より肉厚で安心感がある、但し若干口当たりが悪い気がするが、価格と品質でこれからも購入します

対象商品 : 18645104
2018-06-22
用途: 来客時
製造業

きちんとセットでき、使い安いです。急な来客に重宝しています。

対象商品 : 18645104
2018-04-10
用途: お客様に
有限会社R-FIX自動車・二輪車・自転車関連業

ありがとうございます、これからもいい商品を、よろしくです。

対象商品 : 18645104
2016-09-29
用途: 飲料時
株式会社ARF

丁度よい個数とコスパに役立ってますので喜んで使用してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする