曜日別特売

単品貼り付けウエイト

単品貼り付けウエイト - マルエム(自動車用品)単品貼り付けウエイト - マルエム(自動車用品)単品貼り付けウエイト - マルエム(自動車用品)単品貼り付けウエイト - マルエム(自動車用品)単品貼り付けウエイト - マルエム(自動車用品)単品貼り付けウエイト - マルエム(自動車用品)単品貼り付けウエイト - マルエム(自動車用品)単品貼り付けウエイト - マルエム(自動車用品)
(1件のレビュー)
材質厚さ(mm)3(テープ部は除く)仕様黒テープ使用
全9種類を絞り込む
タイプ
内容量
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
セット内容
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18672343小箱 黒 101箱(0.5kg)10g刻み10g×50個1718
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
18672352小箱 黒 151箱(0.6kg)15g刻み15g×40個--
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
18672368小箱 黒 201箱(0.7kg)20g刻み20g×35個1736
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
18672377小箱 黒 251箱(0.75kg)25g刻み25g×30個1745
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
18672386小箱 黒 301箱(0.75kg)30g刻み30g×25個1754
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
18672395小箱 黒 351箱(0.7kg)35g刻み35g×20個1762
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
18672404小箱 黒 401箱(0.68kg)40g刻み40g×17個1772
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
18672413小箱 黒 451箱(0.675kg)45g刻み45g×15個1780
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
18672422小箱 黒 501箱(0.7kg)50g刻み50g×14個1789
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18672368
2015-10-25
用途: タイヤのバランス調整
農・林・水産業

初期状態は満足です。
問題はこれから剥がれなければいいんですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする