マルエム(自動車用品)
貼付板ウエイト
こんなお得な商品も!
貼付けウエイト 5/10g刻み
モノタロウ
¥
7,298
~
税込
¥
8,028
~
(31)
(1件のレビュー)
材質
鉛
仕様
黒テープ使用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
セット内容
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18672456
2kg/10/黒
1箱(2kg)
10g刻み
100g×20本
2.5(テープ部は除く)
19
190
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
18672465
2kg/20/黒
1箱(2kg)
20g刻み
100g×20本
3(テープ部は除く)
20
150
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
18672474
3kg/5/10/黒
1箱(3kg)
5/10g刻み
60g×50本
2.5(テープ部は除く)
19
115
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください