こんなお得な商品も!

セイフティコード 布製
モノタロウ
¥759
税込¥835
(14)
布製だから絡まない。
特殊縫製で安全性UP!
使用荷重(kg)3以下
自然長(mm)870
先端形状両端フック
最大長(mm)1730
内容量1本
安全保護具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09