グリーンレーザー GLZ-4+

グリーンレーザー GLZ-4+ Y'sGOD
(1件のレビュー)

長寿命・安定照明を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現。
大矩ライン&水平ライン照射で、照射時間4時間を達成!
スタイリッシュデザイン&メタリックグリーンカラー
2電源方式を採用。
単3電池&ACアダプタを使用できます。
剛性を高め、振動・衝撃に強く、熱伝導を抑えた新設計ベースを採用。
360度微調節ネジ。クッションゴム脚採用。

仕様
ジンバル式
屋外・受光器対応
盗難・火災補償
1年間無償修理
光源(nm)
可視光半導体レーザー2.5mW以下/532(緑)
鉛直・地墨/650(赤色レーザー)
照射ライン水平ライン(110°照射)、たち線1本(正面縦)、大矩ライン1本(右側面)、地墨ポイント(赤) 付属品アルミケース、単3アルカリ乾電池(テスト用)3本、専用ACアダプタ 使用温度範囲(℃)(作動)-5~40 電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池×3 ACアダプタ(電源供給) 本体質量(kg)1.13 直角精度90°±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120(台座/120)×193 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54 縦ライン精度(mm)(10m)±1 水平ライン精度(mm)(10m)±1 レーザー安全基準JISクラス 1M ライン幅(mm)(10m)約2 色(本体)メタリックグリーン 作業範囲(m)屋内/約10、屋外/約25(受光器使用時) 電池使用時間(時間)約4(全ライン照射) ライン出射角(°)垂直/120、水平/110
注意
※レーザー放射。ビームをのぞき込まないこと。クラス1Mレーザー製品。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18728237 GLZ-4+ 1台 本体のみ
149,000
 
 
取扱い終了
18728246 GLZ-4+-W 1セット 本体+受光器+三脚
180,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18728237
2018-12-23
用途:
造作工事
建設業・工事業

水平、垂直、天井の墨が一度に構造体に表示され、非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする