バルブコアトルクドライバー

バルブコアトルクドライバー 大橋産業(BAL)
(6件のレビュー)

適正トルクでバルブコアを締め付けます。バルブコアの破損やエアー漏れを防ぎます。

用途オートバイ~トラックに適用 材質(先端)ボロン鋼、(グリップ)ナイロン 精度(%)±7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×21×21 締付トルク(N・m)0.29 シャフト長さ(mm)54 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18745886 No.1109
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18745886
2022-12-13
用途:
タイヤ交換

今まではなんとなくで締めていたがトルクドライバーで締めると結構きつめでビックリ。
ホールド機能は無いので一回別ので締めてからトルクドライバーで本締めです。

対象商品:
18745886
2022-08-04
用途:
2輪車、4輪車のバルブコア交換に
サービス業

一定トルクでしっかり機能してくれる(クリック感とともに空回りして教えてくれる)ため、非常に便利なのですが、私の2輪では長すぎてホイルに当たり使用できないため残念です。大型バイクの前輪のみ使用できた。後輪や他に2台ある普通バイクには使用できず、あと2㎝程度短かければ当方のバイクには使用できそうなので短くなればかなりいい商品だと思います)

対象商品:
18745886
2021-06-12
用途:
バイクには不向き

トルク管理ができるということで購入しました。
その点については特に不満はありません。

ただし、カブのスポークホイールとバルブ部が長いチューブの組み合わせでは、本体に長さがあるため入らない事がありました。

対象商品:
18745886
2020-07-06
用途:
タイヤに空気を入れる時

この様な商品があること自体知りませんでした。 
バルブの締め付けトルクが一定になり。便利なものですね。 
もう少し長さがあったらいいような気がします。

対象商品:
18745886
2020-07-13
用途:
タイヤ組み換え時
自動車・二輪車・自転車関連業

トルク機能付きで、短く、持ちやすい商品で、使いやすいです。

対象商品:
18745886
2017-03-09
用途:
バルブコアの締め付け用

PACIFICのバルブコア締め付けトルクが29N・cmなので何か良いものをと探していたらこの品物が見つかりました。
8本バルブコアをこのドライバーで交換しましたが今のところ問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする