工作キット の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18794344 | 45080 | 89972217 | 45077 |
![]() |
ATバルサ材 10枚組 | アーテック(学校教材・教育玩具) | 1セット(10枚) | ¥2,000 税込¥2,200 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
18794353 | 45081 | 89972226 | 45078 |
![]() |
ATバルサ材 10枚組 | アーテック(学校教材・教育玩具) | 1セット(10枚) | ¥2,637 税込¥2,901 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
18794378 | 45083 | 89972235 | 45079 |
![]() |
ATバルサ材 10枚組 | アーテック(学校教材・教育玩具) | 1セット(10枚) | ¥3,455 税込¥3,801 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 18794362
2023-09-03
- 用途:
- 木製クラフト製作
その他業種
硬さのバラツキが有り接着使用時に仕上げ加工しづらいので、硬さや重量分けしてあれば大量購入したい。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 18794344
2022-05-21
- 用途:
- 模型工作
学校教材用と表示のある2mm厚10枚入り2パックを購入しました。模型工作用のソフトバルサとまではいきませんがそこそこ使えそうな品質です。今回購入品は長さ600mmのものでしたので斜めカット接着で長尺部品作製に使用しています。長さ900mmのものも入手できると便利かと思います。
- 対象商品:
- 18794344
2022-07-04
- 用途:
- 木製製品の製作素材
サイトウ製作所 様
(製造業)
バルサ材はこのところ販売する会社も減少してきており、また価格も高騰し困っておりました。今回購入の品は安価でまた幅も一般的な60㎜より大きく使い易く助かっております。
- 対象商品:
- 18794344
2020-11-04
- 用途:
- ラジコンの機体補修
近くのホームセンターでは、一枚売りしか無かったので10枚での販売はとても助かる。
ハードからソフトまで混在していて品質が均一でないのが残念。
- 対象商品:
- 18794378
2020-04-13
- 用途:
- 照明器具のランプシェードの作成に使用
有限会社田村満設計工房 様
(建設業・工事業)
丁寧な梱包で商品が保護されていて日曜日の注文で火曜日に到着しました。商品の長さ、厚さ共正確で幅は±0~ー1mmでした。バルサ材は色、木目は奇麗、重さも軽いもので揃っていて、ソリも略無く満足でした。又お願いしたいと思います。