1本針本縫上下送りミシン 厚物 倍釜 250w4pクラッチモータ付

1本針本縫上下送りミシン 厚物 倍釜 250w4pクラッチモータ付 三菱ミシン

用途厚物 縫い速度(rpm)2000(最大) 縫製部の長さ(mm)8(最大) 上昇時高さ(mm)膝上げ:15mm、手動:6mm 針規格DP×17 #22(DB×1 #22) かま規格垂直全回転2倍かま 質量(kg)33 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源(単相/V)
電源(三相/V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18769564 LY2-3300-BOB 100 -
246,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18769686 LY2-3300-BOB - 200
246,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする