三菱ミシン 三菱ミシンの 縫製用品 三菱ミシンの ミシン本体/裁断機/検針機 三菱ミシンの 工業用ミシン 1本針本縫上下送りミシン 厚物 倍釜 サーボモータ付 1本針本縫上下送りミシン 厚物 倍釜 サーボモータ付 注文コード 用途厚物 質量(kg)33 針規格DP×17 #22(DB×1 #22) 上昇時高さ(mm)膝上げ:15mm、手動:6mm 縫製部の長さ(mm)8(最大) 縫い速度(rpm)2000(最大) かま規格垂直全回転2倍かま 内容量1台 注意 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LY2-3300-BOB 電源(V) 選択解除 三相200単相100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18769573 LY2-3300-BOB 単相100 ¥352,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 18769695 LY2-3300-BOB 三相200 ¥352,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 縫製用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マイドライⅡ アイロン台 舟型 和平フレイズ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ソフトテーラー 関兼常 税込¥2,968~ ¥2,698~ YOU TIME コンパクトソーイングセット YOU TIME 税込¥604 ¥549 バスケットへ 400 サイドカバーエンブレム風 シリコンキーホルダー MAD MAX(マッドマックス) 税込¥879 ¥799 バスケットへ アウトドアコード ハイスペック メルヘンアート 税込¥659 ¥599 マイドライⅡ アイロン台 小判型 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ #8 1000m C/#26 ビニモ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ アウトドアコード グロウ メルヘンアート 税込¥549 ¥499 ハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィー マクロス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ アウトドアコード カモ メルヘンアート 税込¥439 ¥399 アウトドアコード メルヘンアート 税込¥439 ¥399 カブヌシ サイドカバーエンブレム風 シリコンキーホルダー MAD MAX(マッドマックス) 税込¥879 ¥799 バスケットへ 台座付き小型ホームミシン クラッフィー マクロス 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ マイドライⅡ アイロン台 平型 和平フレイズ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ アウトドアコード レフ メルヘンアート 税込¥439 ¥399 しっかりとまるカチカチヘアクリップ KQ 税込¥769 ¥699 125 サイドカバーエンブレム風 シリコンキーホルダー MAD MAX(マッドマックス) 税込¥879 ¥799 バスケットへ 縫糸 (ポリエステル製) エスコ 税込¥1,018~ ¥925~ スピードカッター丸刃110フック ケーエム(KM) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 和裁電化こて タキイ電器 税込¥42,878~ ¥38,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品ミシン本体/裁断機/検針機工業用ミシン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります 電動/電子ミシン コンピューターミシン ロックミシン 職業用ミシン 裁断機 検針機 シェアする マイページ 最近見た商品