1本針本縫筒型ハイロングアーム上下送りミシン 厚物 倍釜 サーボモータ付

1本針本縫筒型ハイロングアーム上下送りミシン 厚物 倍釜 サーボモータ付 三菱ミシン

用途厚物 質量(kg)40 針規格DP×17 #22(DB×1 #22) 上昇時高さ(mm)膝上げ:15mm、手動:6mm 縫製部の長さ(mm)7(最大) 縫い速度(rpm)2000(最大) かま規格垂直全回転2倍かま 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18769607 LY3-6840-BOT 単相100
742,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
18769722 LY3-6840-BOT 三相200
742,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする