1本針本縫上下送り自動糸切ミシン 厚物 倍釜 ハイロングアーム サーボモータ付
1本針本縫上下送り自動糸切ミシン 厚物 倍釜 ハイロングアーム サーボモータ付
|
用途厚物
縫い速度(rpm)2000(最大)
縫製部の長さ(mm)8(最大)
上昇時高さ(mm)膝上げ:16mm、手動:6mm
針規格DP×17 #22(DB×1 #22)
かま規格垂直全回転2倍かま
能力タッチバック
質量(kg)39
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。