スポッティングスコープ TSN773/傾斜型

スポッティングスコープ TSN773/傾斜型 興和オプトロニクス

口径77mmの対物レンズに特殊低分散性を持つ
XDレンズ(eXtra low Dispersion lens)を採用。
TSN-880シリーズと同様、特殊部分分散レンズとの組み合わせにより色収差を極限まで低減。
光学性能を犠牲にすることなく非常にコンパクトなスコープを実現しています。
また、TSN-880シリーズと比較して深い深度を持つため観察しやすく、
デジスコ撮影においても、その被写界深度の深さは大変有効です。

最短合焦距離5m 対物レンズ有効径(mm)77 全長(mm)318 質量(g)1330 内容量1個
注意
※別途アイピースが必要な商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18815563 TSN-773 PROMINAR
160,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする