LEDポーチ灯 人感センサー付 角型
人が近付くと自動で点灯する人感センサー付LEDポーチ灯です。屋外で使える防雨型で玄関を明るく照らします。薄型コンパクトサイズでスッキリ、60W相当の明るさで照らします。白熱灯に比べてLEDなので電気代がかからず省エネです。長寿命約40000時間でランプ交換の手間が少ないライトです。暖かい雰囲気の電球色かハッキリ明るい昼白色から選べます。
定格消費電力(W)6.6
材質アクリル、AES
寸法(mm)188×213×81
タイプ角型
全光束(Lm)500
設置場所屋外/浴室
内容量1個
注意
※電気工事店による電気工事必要