薄型で軽量、ゴムマットなので水洗いも簡単。
車1台分(フロント用2枚、リヤ用2枚)のセット商品。
裏面はスパイク状の加工で滑りにくい仕様となっております。
車内の清掃を楽にするために、通常の絨毯調マットの上に重ねて使用しています。これだけだと薄めですが、絨毯マットの上に敷く形だとその薄さが重宝します。こういうものを探していました、絨毯マットは小さな砂などの掃除がし辛いので、このマットを重ねておけば、車外に出して払うか、水洗いするかが簡単にできるので、私の使い方としては大満足です。
難点は車を乗り降りするときに、マットがずれてしまうことです。一応裏面は滑り止めのツブツブがついていますが、あまり効力が感じられません。ですがこのお値段なら十分価値ありです。
ホームセンターで1枚買えるか買えないかの値段で前後4枚買えたので満足しています。若干厚さが薄いように思えますが、純正マットの上に敷くには丁度良い薄さです。匂いも少ししますが、我慢できる範囲です。
4枚セットでの値段としては安いと思います。少し厚みは薄いですが純正のマットの上に敷き汚れたら洗って使うには十分なマットだと思います。雨や雪でもフロアに染みる事もありません。あとは耐久性がどうか楽しみです。止のクリップなどが一緒に付いていると連れ無くていいと思います。
NBOXのフロアマットの上に敷いて保護するために購入。ピッタリフィットはしませんが掃除がしやすくなりました。
薄っぺらいものを想像していましたがそれなりの厚みもあり、予想していたゴム臭もまったくありませんでした。
梅雨時限定で車内の汚れ防止に考えていましたが満足です。