LUC FS ミドルパテ
ノビがよく、ヘラ付け作業が容易になります。
巣穴が少なく、作業性が向上します。
研ぎ性が良く、早く簡単に研ぎ作業ができます。
防錆鋼板、アルミ素材にも対応可能です。
板金作業の厚付けにも使用できます。
硬化剤比率パテベースに硬化剤(LUCブラウン硬化剤)を1~3%の割合で計量し、均一に混ぜ合わせてから塗装してください。
可使時間(分)(10℃)6以内、(20℃)5以内、(30℃)5以内
研磨可能時間(分)(10℃)30以上、(20℃)25以上、(30℃)20以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
内容量1缶(3.2kg)
注意
※硬化剤は付属しておりません。
自動車用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18819483 | 917-385 | 81529579 | 14-917-355 |
![]() |
NEOX中間パテ標準形 | 関西ペイント | 1缶(3kg) | ¥5,398 税込¥5,938 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2022-09-29
- 用途:
- 木型修正に使用
その他業種
とても使いやすいパテ
小さいサイズがあればいい。
臭いも気になるけど これが一番使いやすい。
溶剤の入ってない 身体に優しいものを開発してほしい
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09