外部用パテ

外部用パテ アサヒペン
(7件のレビュー)

屋外壁面 のひび割れ・へこみの補修に。
厚塗りしても肉やせ、ひび割れがほとんどありません。
研磨性に優れ、硬化後に水性塗料、油性塗料が塗れます。
ヘラがついてるので、大変便利です。

用途
屋内外壁面のひび割れ・へこみなどの補修に。
セッコウボード・ベニヤ板などの目地部の処理に。
釘穴や木材のふし穴の補修に。
塗装や壁紙貼りの下地調整に。
ホワイト 使用量約40m(3mm幅で3mm深さのひび割れ補修時) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間(ひび割れの深さ0.3mm)約30分、(深さ1.5mm)約3時間、(深さ5.0mm)約5時間 内容量1個(400g)
注意
※浴室、台所などの常時水のかかるところや、湿気の多いところには使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18835154 D021
1,480
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18835154 D021 52587196 - - 外部用パテ アサヒペン 52587196 外部用パテ アサヒペン 1個 769 税込846 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18835154
2023-05-30
用途:
外壁補修に使用
その他業種

他の木工補修にも良好、塗装のノリも良好。良い物と思います。

対象商品:
18835154
2023-02-05
用途:
軒天の補修
製造業

軒天の補修で使用しましたが、便利で
使いやすいです。

対象商品:
18835154
2021-09-28
用途:
サイディングの補修

壁への食いつきも良く盛り上げても痩せないので使い易い。もっと容量の大きなものがあるとありがたい。

対象商品:
18835154
2021-06-11
用途:
DIYや補修時
その他業種

塀に欠けや割れが出たので購入しました。色合いもあっていたのでパテ塗だけで済みました。

対象商品:
18835154
2022-02-04
用途:
下地が悪くその下地処理と塗装の作業前処理
医療・福祉・介護関連業

もう少し柔らかい素材であれば、処理時の仕上げが簡単にできると考える、使用後の仕上げが必要となり、時間がかかってしまう。

対象商品:
18835154
2020-07-13
用途:
塗装の下地に。
有限会社 秋田第一ガーデン 様

外壁の痛みが激しく、形成のためこのパテを購入。量が多いのでとても助かりました。

対象商品:
18835154
2020-06-08
用途:
鉄筋コンクリートの建屋の外壁クラックの補修
株式会社高橋商事 様 (不動産業)

粘度調整、使用後の工具他の手入れも容易で使いやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする