ワンタッチ 速乾スーパーパテ

ワンタッチ 速乾スーパーパテ アサヒペン
(7件のレビュー)

いろいろな素材に使え、速乾タイプのパテ。
パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。
屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。
取扱いが簡単で、研磨性に優れています。
補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。

用途石膏、漆喰、モルタル、木部、壁面のひび割れ、釘穴(深さ2cm以下)の補修。 ホワイト 硬化時間(時間)夏期/約1~2、冬期/約2~3 トラスコ品番495-7211 使用量約4.3m(5mm幅で5mm深さのひび割れ補修時) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個(200mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18835188 W001
780
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンタッチ 速乾スーパーパテ

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18835188 W001 45292198 W101 W101 ワンタッチ スーパーパテ アサヒペン 45292198 ワンタッチ スーパーパテ アサヒペン 1本(200mL) 649 税込714 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18835188
2022-03-24
用途:
割れたブロックの補修

軽いので作業がしやすい。手についても洗い流せ、速乾性で満足

対象商品:
18835188
2021-06-29
用途:
壁穴補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

練らずに使えるし、保存も出来ます。簡単便利です。先端サイズがもう少し大きくても良いかな、、、

1人が参考にしています
対象商品:
18835188
2021-10-06
用途:
外壁の補修
建設業・工事業

固まってからも切削しやすいため、作業が捗りました。

対象商品:
18835188
2018-04-09
用途:
石膏ボード隙間埋め
イワイゴルフ 様 (サービス業)

非常に早く乾き施工も簡単です。ミスをしても拭き取りが容易で、お薦めの商品です

対象商品:
18835188
2017-12-26
用途:
柱の補修

とても軽く塗りやすいパテで、初めは「大丈夫かな?」と思ってましたが、乾燥すればそこそこ硬さもあり割れる事も無く削りやすく非常に使いやすいパテでした。
おすすめです。

対象商品:
18835188
2019-10-24
用途:
塗装作業時
サービス業

生地の凹みを埋めるのに使用していますが、速乾で、痩せも少ないので使い勝手は
宜しいです。

対象商品:
18835188
2019-03-13
用途:
石膏ボード修理

石膏ボードに穴(15cm程)が空いたので、土台を入れた上で充填修理に使用しました
他の補修材は乾燥後にひび割れが出て使用出来なかったが、此方は肉痩せもほとんど無くほぼフラットに仕上げる事が出来た
但し、柔らかく粘性が有るパテの為コテに慣れていないと本来の補修以上の穴は厳しいかと思う
一度目、大まかに平行をコテで出し温風ヒーターで2時間乾燥硬化後に研磨
二度目で更に平行を出し、温風ヒーターで乾燥硬化させ研磨
その後壁紙をカット糊付けしローラーで均したら殆ど分からない仕上がりになりました

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする