曜日別特売

水性2液ウレタンニス

水性2液ウレタンニス - アサヒペン水性2液ウレタンニス - アサヒペン水性2液ウレタンニス - アサヒペン水性2液ウレタンニス - アサヒペン水性2液ウレタンニス - アサヒペン水性2液ウレタンニス - アサヒペン水性2液ウレタンニス - アサヒペン水性2液ウレタンニス - アサヒペン
(24件のレビュー)

水性で臭気が少なく、環境対応型の塗料です。
耐熱性・耐磨耗性・耐溶剤性・耐薬品性に優れた塗料です。
テーブル天面での耐熱性やフローリング等の床面の傷つき防止に優れた効果があります。
黄変することがなく、美しいツヤに仕上がります。

用途
木質フロア(一般住宅などの)・木質テーブルの天面。
屋内外のドア・テーブル・家具などの木製品。
主な用途木質フロア、屋内外の木部・木製品使用場所屋内外兼用特性耐薬品、耐溶剤、耐熱、耐摩耗危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間30分~1時間
注意
※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
危険物の数量
塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18849127-1セット(600g)透明(クリヤ)主剤500g、硬化剤100g90mL吸い込みがある面:2.5~3.2
吸い込みがない面:3.7~4.7
6,610
4,398
4,838(税込)
当日出荷
18849136-1セット(600g)ツヤ消しクリヤ主剤500g、硬化剤100g90mL吸い込みがある面:2.5~3.2
吸い込みがない面:3.7~4.7
6,610
4,398
4,838(税込)
当日出荷
18849224-1セット(300g)ツヤ消しクリヤ主剤250g、硬化剤50g45mL吸い込みがある面:1.2~1.6
吸い込みがない面:1.8~2.3
4,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
18849172-1セット(600g)ウォルナット主剤500g、硬化剤100g90mL吸い込みがある面:2.5~3.2
吸い込みがない面:3.7~4.7
6,610
4,398
4,838(税込)
当日出荷
18849154-1セット(600g)ゴールデンオーク主剤500g、硬化剤100g90mL吸い込みがある面:2.5~3.2
吸い込みがない面:3.7~4.7
6,610
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849197-1セット(600g)ダークオーク主剤500g、硬化剤100g90mL吸い込みがある面:2.5~3.2
吸い込みがない面:3.7~4.7
6,610
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849258-1セット(300g)ウォルナット主剤250g、硬化剤50g45mL吸い込みがある面:1.2~1.6
吸い込みがない面:1.8~2.3
4,480
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
18849145-1セット(600g)ライトオーク主剤500g、硬化剤100g90mL吸い込みがある面:2.5~3.2
吸い込みがない面:3.7~4.7
6,610
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
18849215-1セット(300g)透明(クリヤ)主剤250g、硬化剤50g45mL吸い込みがある面:1.2~1.6
吸い込みがない面:1.8~2.3
4,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
18849163-1セット(600g)メープル主剤500g、硬化剤100g90mL吸い込みがある面:2.5~3.2
吸い込みがない面:3.7~4.7
6,610
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
18849276-1セット(300g)ダークオーク主剤250g、硬化剤50g45mL吸い込みがある面:1.2~1.6
吸い込みがない面:1.8~2.3
4,480
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
18849242-1セット(300g)ゴールデンオーク主剤250g、硬化剤50g45mL吸い込みがある面:1.2~1.6
吸い込みがない面:1.8~2.3
4,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849188-1セット(600g)マホガニー主剤500g、硬化剤100g90mL吸い込みがある面:2.5~3.2
吸い込みがない面:3.7~4.7
6,610
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849267-1セット(300g)マホガニー主剤250g、硬化剤50g45mL吸い込みがある面:1.2~1.6
吸い込みがない面:1.8~2.3
4,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849206-1セット(300g)メープル主剤250g、硬化剤50g45mL吸い込みがある面:1.2~1.6
吸い込みがない面:1.8~2.3
4,480
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
18849233-1セット(300g)ライトオーク主剤250g、硬化剤50g45mL吸い込みがある面:1.2~1.6
吸い込みがない面:1.8~2.3
4,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水性2液ウレタンニス
この動画は、21が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18849242
2024-02-13
用途: 木製机の天板塗装

2液性で熱に強く比較的硬い塗膜だということで木製机の天板塗装につかいました。
かなり滑らかな塗膜で,確かに1液のウレタン塗膜より高温に強いようです。熱々のコーヒーカップなどを置いてもくっ付きません。
塗膜も硬いと思いますが,そのためシールを机にくっつけて剥がしたところ塗膜が剥がれてしまいました。下地との相性の関係だと思いますが,塗膜が硬かったことでパキンと剥がれてしまったのも事実だと思います。
シールや粘着テープにご用心を。

対象商品 : 18849233
2023-09-02
用途: ガーデンテーブル
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

自作のガーデンテーブルを作り、その中に作ったコンロを入れるスペースに耐熱を目的に購入しました。木材の表面には耐熱シートを貼るのですが、安心のため耐熱シートを貼る面に塗布しました。

対象商品 : 18849233
2022-09-04
用途: キッチンカウンターの補修
サービス業

説明書どおりに作業すれば思った以上の仕上がりになり大変満足しています。下地処理は大事です。

対象商品 : 18849233
2022-09-12
用途: 作業台の塗装
飲食業

2液の方が表面が固く、粘着しないので良い。
少し薄めた方が扱いが楽。面積が大きい場合は、りコテ刷毛が便利。

対象商品 : 18849136
2021-11-23
用途: カウンター天板仕上げ塗装
不動産業

とても塗り易く、平滑に仕上がりました。艶消しクリアも落着きがあって高級感が出ます。400番で磨いた後に、サンディングシーラー。研磨後に本品を2回塗装。2回目は水でやや薄めています。コテバケ使用。

1が参考にしています
対象商品 : 18849224
2021-10-22
用途: 現場塗装補助

現場では基本材料屋から大きいサイズで取りますが、それほど使わない時に少量買えるので愛用しています。仕上がりは業務用としても十分過ぎるくらいの性能です

対象商品 : 18849127
2021-07-06
用途: テーブルの塗装
ノセ工芸

今回30年乾燥させた、板で食事のテーブル1200X2000の大きさで製作しました。透明クリアーで塗装3回しました。素晴らしい仕上がりです。

1が参考にしています
対象商品 : 18849172
2021-07-09
用途: デーブルの補修
建設業・工事業

時間、2週間ぐらいたてば表面の艶が薄れてきます(テーブル)1200×600塗料に厚みがなくこの量を全部使って、クリアを上に塗るのがいいと思います。
塗装後も傷も結構つきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする