水性 つや消しニス

水性 つや消しニス - アサヒペン水性 つや消しニス - アサヒペン水性 つや消しニス - アサヒペン水性 つや消しニス - アサヒペン
(1件のレビュー)

水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、ツヤ消しに仕上がります。
速乾性で塗りやすい、ツヤ消し透明ニスです。

用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。つや消しクリヤ使用場所屋内用特性つや消し、速乾乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18849346-1個(300mL)0.3L1.8~2.4
1,960
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18849355-1個(100mL)0.1L0.6~0.8
890
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水性 つや消しニス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18849355
2021-12-08
用途: 紙粘土細工の仕上げ塗装
製造業

子供のために紙粘土細工をしましたが、その仕上げに使いました。表面の統一感が出ていい仕上がりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする