曜日別特売

お徳用ラッカーうすめ液S

お徳用ラッカーうすめ液S - アサヒペン
(24件のレビュー)

ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に。

用途
ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。
塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。
塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。
塗料が衣服などについたときにふきとる。
ラッカーシンナー
種類バージン品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
関連資料:
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18855052-
2,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18855052
2024-01-02
用途: 塗装作業時
トータルリペアくさかその他業種

3回目のリピートです。キャンペーンの時に購入して在庫してます。価格も安くなるので助かります。

対象商品 : 18855052
2021-06-24
用途: シール剥し
卸売・小売業

たくさん入っていて値段も安いので重宝しております。
シールを剥すのに問題なく使えて、次回リピートしたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18855052
2020-10-27
用途: 店舗の修理等

価格に満足!わざわざ時間を取って買いに行かずともキャンペーン時に買っておけるので助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 18855052
2020-10-01
用途: ラッカー塗料を薄める時
サービス業

値段、量的にちょうどよい。特に値段はお得感があっていいです。リピートします。

対象商品 : 18855052
2020-08-13
用途: 塗装時
サービス業

安い。質は全く問題なし。個人使いではこれぐらいのサイズ感がちょうど良い。

対象商品 : 18855052
2020-05-27
用途: クルマの塗装の下地処理
カーサロン清水自動車・二輪車・自転車関連業

期待通りで良かったです。
匂いは有りますがそれほど気にはならない程度で良かったです。

対象商品 : 18855052
2020-01-12
用途: 便利商品
その他業種

通常の薄め液として使うだけでは無く、糊を残さず剥がしたい時などにも活躍します。普通の矧がし材より安価なので便利に使えます。

対象商品 : 18855052
2019-12-26
用途: ギターの塗装用など
その他業種

DIY店だと1600円位でしょうか。割とお値段するんですよね。素人が使うにはちょうど良い量とお値段。ありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする