浴室用クリーナー

浴室用クリーナー アサヒペン

湯あかから水あかまでガンコなよごれに。
超ミクロ粒子(アサタイトB)の配合により、浴槽・タイルに固くこびりついた湯あか・水あか・石けんカスがキズをつけずにキレイにとれます。
ガラスや鏡に固くこびりついた白いウロコ状のよごれもキレイにとれます。
システムバスやバス用プラスチック小物にも使用できます。
使用後はツヤが出て、汚れもつきにくくなります。
使いやすい便利な専用スポンジ付き。

用途ホーロー・ポリ・FRP・ステンレスの浴槽面 、浴室のタイル面、ガラス、鏡、蛇口、浴室カウンター、浴室キャビネット、バス用プラスチック小物、洗面台等。 使用場所浴室 商品タイプ本体 使用の目安1m2あたり約10g RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個(50g)
注意
※テレビ・パソコンの画面、精密機器、木製の浴槽、化粧板、大理石などの石材、漆器、塗装面 、 貴金属製品などには使えません。
※柔らかいプラスチックは強くこするとキズがつくことがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18856714 -
950
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする