特選カラーアイロン貼り障子紙

特選カラーアイロン貼り障子紙 アサヒペン

貼る時も、はがす時も、アイロンだけでワンタッチ

用途アイロン貼りタイプ カラー模様 1枚貼り 長さ(m)3.6 幅(mm)940 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18857895 - 5602花畑
1,780
 
 
取扱い終了

返品不可
18857904 - 5603桜園
1,780
 
 
取扱い終了

返品不可
18857913 - 5601紅楓
1,780
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アイロン貼りタイプ障子紙 貼り方

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする