ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
アサヒペン
アサヒペンの 塗装・養生・内装用品
アサヒペンの 内装工事関連
アサヒペンの 拭き取り・洗浄
障子枠の洗剤
障子枠の洗剤
注文コード
18859225
注文コード
18859225
注文コード
18859225
(1件のレビュー)
障子紙がはがせて、枠や桟からしみ出るアクを止め、枠や桟の汚れも洗浄できます。
使用面積
障子紙をはがしただけの場合:障子戸 約10枚分
障子紙をはがし汚れをとる場合:障子戸 約6~8枚分
成分
界面活性剤、アク止め剤
内容量
1個(400g)
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
No.800
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
18859225
No.800
¥
527
¥
459
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ワンタッチ 障子紙はがし
アサヒペン
税込
¥
384
¥
349
(10)
バスケットへ
UVカット超強プラスチック障子紙
アサヒペン
税込
¥
1,044
~
¥
949
~
(13)
4倍強い破れにくい障子紙
アサヒペン
税込
¥
879
~
¥
799
~
(13)
無地障子紙
アサヒペン
税込
¥
439
~
¥
399
~
(7)
NEW明るく・貼りやすい障子紙
アサヒペン
税込
¥
505
~
¥
459
~
(3)
アイロン貼り超強プラスチック障子紙
アサヒペン
税込
¥
1,749
¥
1,590
(4)
障子用カット定規
アサヒペン
税込
¥
659
¥
599
(3)
バスケットへ
3倍強い厚口上撰障子紙
アサヒペン
税込
¥
989
¥
899
バスケットへ
新障子貼りセット
アサヒペン
税込
¥
747
¥
679
(5)
バスケットへ
広巾障子紙
アサヒペン
税込
¥
2,189
¥
1,990
(4)
バスケットへ
中抜障子
粉河
税込
¥
15,290
~
¥
13,900
~
障子はがし剤
リンテックコマース
税込
¥
428
¥
389
バスケットへ
断熱内窓 楽窓Ⅱ 2枚建タイプ(ポリカ2・4mm)
セイキ販売
税込
¥
21,890
~
¥
19,900
~
(1)
のり貼り障子紙貼りセット
アサヒペン
税込
¥
989
¥
899
(1)
バスケットへ
プロカット定規
極東産機
税込
¥
1,540
~
¥
1,400
~
(3)
壁紙・障子紙のはがし剤 濃縮タイプ
リンテックコマース
税込
¥
549
¥
499
バスケットへ
EXアイロン貼りふすま紙
アサヒペン
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(10)
4倍強いアイロン貼り破れにくい障子紙
アサヒペン
税込
¥
1,859
¥
1,690
(3)
ワンタッチ障子のり
アサヒペン
税込
¥
175
~
¥
159
~
(19)
のり貼り超強プラスチック障子紙
アサヒペン
税込
¥
1,022
¥
929
(2)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
塗装・養生・内装用品
内装工事関連
拭き取り・洗浄
ケミカル
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2020-04-22
用途:
障子張り替え
対象商品:
18859225
液はたっぷり塗るとキレイに障子が剥がれます。少量だと、障子が剥がれにくくなります。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「拭き取り・洗浄」にはこんなカテゴリがあります
ケミカル
スポンジ
ブラシ・ホウキ
拭き取り用クロス
シェアする