産業用送風機 GRL-6361 低騒音形
低騒音の送風がさまざまなシーンで活躍!
指向性に優れ、風を的確な場所・位置に供給することが可能
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機低騒音タイプ。
ファン外径(Φmm)626
風量(m3/min)290/350
質量(kg)65
出力(kW)0.75
電源(V)三相200
騒音値(dB)71/76
電源コード1.25mm2、6C、10m
耐熱クラスB
極数(P)6
内容量1台
注意
※電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用の現場にあわせてご用意ください。
換気/設備用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18830342 | GRL-6361 | 85388863 | BJ-6361 |
![]() |
産業用送風機 BJ-6361 低騒音形 | 鎌倉製作所 | 1台 | ¥279,000 税込¥306,900 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16