曜日別特売

EVAフォームマット

EVAフォームマット - CAPTAIN STAGEVAフォームマット - CAPTAIN STAGEVAフォームマット - CAPTAIN STAGEVAフォームマット - CAPTAIN STAGEVAフォームマット - CAPTAIN STAG
(4件のレビュー)

波型なので、優れた保温性とクッション性。
折りたたんでバンドで留めれば、コンパクト収納で持ち運びに便利。
キャンピングマットにも。

材質マット/発泡ポリエチレン・EVA樹脂、バンド/合成ゴムグリーン内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
厚さ(cm)
収納時寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18830647M-331856182213×12.5×56
5,500
2,898
3,188(税込)
当日出荷
18830656UB-30011402171.570×13×39
13,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 床材の上での作業に
製造業

寝転んで作業するには長時間でもとても楽。キャンプでは定番!

対象商品 : 18830647
2022-11-09
用途: キャンプに丁度良い
建設業・工事業

固い床に敷き、この上で寝袋を置いて寝ると、床の固さが感じられず、とても快適に寝れる。

1が参考にしています
対象商品 : 18830647
2021-04-24
用途: 軽トラのOIL交換のために購入
有限会社黒須商店

オイル交換の時に横になって、作業するときのために購入したけど、災害時やキャンプにも使えるクオリティだと思います。やや満足にしたのは、収納袋などがあれば良かったと思ったからです。

1が参考にしています
対象商品 : 18830647
2020-11-04
用途: 座り込んでの作業時、レジャーでの使用
狭山貨物運輸株式会社運輸・通信業

コンパクトにまとまり便利です。火の粉等が当たるとすぐ溶けますけど。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする