曜日別特売

クイックチャージャー ダイレクトボトル550

クイックチャージャー ダイレクトボトル550 - パール金属クイックチャージャー ダイレクトボトル550 - パール金属

収納できるハンドルで持ち運びに便利。
大きな飲み口でゴクゴク飲める。
真空断熱構造で保冷力バツグン。

材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ふた栓・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)
75×80×235
容量(mL)
550
質量(g)
330
保冷効力(℃)
~10(6時間)
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HC-1271 7365882573658825HC-1271ブラック
¥3,700
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1272 7365884173658841HC-1272アイボリー
¥3,700
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする