ピックアップツール フレキシブルシャフトタイプ
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
吸着力23N(2.3kgf)以内
全長(mm)600
質量(g)約168
材質(クリップ)PP
材質(シャフト)スチール
先端径(Φmm)13、(カバー)15.5
内容量1本
注意
※吸着力は使用条件によって異なります。※本来の使用目的以外に使用しないでください。
※電気流れている物に使用しないでください。
※精密機器やコンピューターなどの電気機器に近づかないでください。
※故障の原因になるために、改造・分解しないでください。
※怪我の恐れがあるために、割れ・欠け・変形などがあった場合、使用しないでください。
測定用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18872577 | QJ-PU13C | 54946353 | - |
![]() |
ピックアップツール フレキシブルシャフトタイプ | モノタロウ | 1本 | ¥529 税込¥582 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 18872577
2020-07-20
- 用途:
- 落としたネジを拾う時
三神峯自動車修理 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
フレキシブルで磁力もちょうどよく、これなら大抵のものは拾うことができる。不満は特にない。
- 対象商品:
- 18872577
2020-04-04
- 用途:
- 漁船のメンテナンス
村秀丸 様
(農・林・水産業)
狭いところに部品や工具を落とした時に手が入らなかったり見えない場所のを取るのに便利ですね。
- 対象商品:
- 18872577
2020-01-24
- 用途:
- 車両整備
有限会社 中山商会 様
フレキシブルなので吸着力が強すぎると使いずらいので、
これくらいの吸着力がバランスが良いと思います。
先端がもっとコンパクトなら使い勝手がよくなると感じます。
- 対象商品:
- 18872577
2019-02-28
- 用途:
- オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業
オイル交換の際にドレンボルトが廃油バケツに入ってしまったときに使います。全く不具合はありませんが、他製品と比べると磁石が弱いです。
お値段ゆえの磁力かなと思います。ドレンボルトをピックアップするには十分です。