リゲインZERO

リゲインZERO 第一三共ヘルスケア

コクのある風味でありながら、糖類ゼロへ。
1本あたり3.5kcal。
Regainオリジナル成分、ビタミンB1誘導体「ビオタミン」と、滋養強壮成分「リバオール」を配合。さらに疲労回復効果のある生薬『クコシ(枸杞子)』と食欲不振時の栄養補給に効果を発揮する『ショウキョウ(生姜)』を配合。

容量(mL)50 区分指定医薬部外品 シリーズリゲイン 効能肉体疲労・発熱性消耗性疾患・病中病後・栄養障害・食欲不振・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質 栄養成分ベンフォチアミン(ビオタミン:ビタミンB1誘導体)、ビタミンB2リン酸エステル、ビタミンB6、ニコチン酸アミド、無水カフェイン、カルニチン塩化物、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン(リバオール)、L-アルギニン塩酸塩、クコシエキス、ショウキョウエキス 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 内容量1セット(50mL×10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18886175 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品・ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする