ポイントマーカーランプ
ガラスレンズの小型マーカー
定格電圧DC24V
付属品フランジナットM4(2個)
材質(本体)ABS/(レンズ)ガラス/(リング)ABS(クロームメッキ)
材質(本体)ABS
質量(g)約78
電圧(V)DC24
定格電圧(V)DC24
外径×高さH(Φmm×mm)85×46
本体質量(g)約80
定格電流(A)6W球:約0.25
定格電圧 DC VDC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×46×43
コード長さ(mm)100(0.5sq)
電球サイズ:Φ14.3mm(BA9s)
使用電球DC24V/BA9s 6W
材質(レンズ)ガラス
質量(g/個)約80
取付ピッチ(mm)70
定格電流(mA)約250(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(本体)ABS/(レンズ)ガラス/(リング)ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABSメッキ
適合電球DC24V/BA9s 6W
内容量1個
注意
※ガラスレンズには、色のバラつきがあります。
トラック用品・パーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18880112
2022-03-15
- 用途:
- 軽トレラーに使用
建設業・工事業
今迄カ-ショップやホ-ムセンターなどで探しましたがなくて困っていましたがモノタロウさんにこの品物がありとても良かったです。
- 対象商品:
- 18880067
2018-01-15
- 用途:
- 積載車両の安全確保
メッキ部分の固定枠は、金属の方が良いと思います。(割れやすい気がするので)
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 18880076
2016-04-04
- 用途:
- トラックに付けた
運輸・通信業
来て色が多少違うなと思いました。オレンジ→赤で赤がエンジ、だったんですが、サイズはあったので助かりました。うちの近所の店は廃番に、なったらしくサイズが無かったので、また注文しますので、在庫、置いといて下さいね。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18880112
2017-10-13
- 用途:
- トレーラーのサイドに装着
ワクがプラスチックなのが残念。経年劣化で割れそう。ステンレス仕様のワクも出して欲しい。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 18880085
2017-01-26
- 用途:
- 改修
運輸・通信業
別売りのマーカーステーの穴間がマーカーのネジ間と異なり穴開けする手間が生じます。マーカー自体は悪くないかと思うのですが、併せて買うと残念な思いをする人が多い筈です。なのでこの評価です。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。