高圧洗浄機K3 サイレント
車、家の外壁、玄関、ガレージ、ベランダ、網戸などの家回りの掃除に便利です。
水冷式静音タイプです。
安心のメーカー保証3年付です(メーカーサイトにてユーザー登録した場合に限ります、通常は1年保証です)。
10mの高圧ホース付です。
用途車、家周りの洗浄。
最大吐出量(L/h)360
セット内容トリガーガン、サイクロンジェットノズル、バリオスプレーランス、10m高圧ホース
質量(kg)10.3
タイプ水冷式静音タイプ
電源(V)100V
消費電力(W)1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)331×286×563
最高許容圧力(MPa)10.0
給水温度(℃)MAX40
内容量1セット
注意
※水道ホースセットは付属していません。別途購入してください。
商品説明動画
ケルヒャー「頼れる!で選ぶ」30秒編
この動画は、2人が参考にしています。
高圧洗浄機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18881458
2020-11-07
- 用途:
- 里芋の土を洗い流し
山田 様
(製造業)
水道接続ホースも一緒に購入したのですが、ホースの方が二日早く家に到着しました。一緒 到着した方が良かったのでは?それと、家にあるホースでも事足りました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18881458
2019-04-04
- 用途:
- 境内参道の石畳洗浄
大本山百万遍知恩寺 様
(その他業種)
形状がコンパクトですが、大変パワーがあり作業がスムーズに進みました。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 18881458
2018-12-07
- 用途:
- 車、家のメンテナンス
中津ロードサービス株式会社 様
(運輸・通信業)
組み立て簡単で軽いので移動もラクラク。さすがにパワーはあるので掃除、コケ落とし等、助かります。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03